{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | Standard proizvođača | |
Mjerno područje | 0 mm - 300 mm | |
Očitavanje | mm / Inch | |
Granica odstupanja | 0,04 mm | |
⌀ disk umetka | 10 mm | |
⌀ mjerne šipke | 4 mm | |
Mjerna tehnika | digitalno | |
Presjek mjerne vodilice | 23,5 × 9 mm | |
Zapisnik o ispitivanju | Protokol proizvođača o ispitivanju | |
Pakiranje | stabilna kutija | |
Opskrba energijom | na bateriju | |
Broj sadržanih baterija | 1 | |
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori | 081560 LR44 | |
Vrsta proizvoda | Pomični dubinomjer s utorima |
Broj artikla | 418755 300 | |
EAN / GTIN | 4045197640574 | |
Broj proizvođača | 418755 300 |