Digitalni dubinomjer IP 67 s izlazom podataka 200 mm

Artikl br.: 418713 200
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,72 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 18,02 € kom.
  • 10,02 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
26 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

mjerno područje (mm) Cijena uklj. PDV
  • Standard: ISO 13385
  • Prihvat: USB sučelje; Digimatic sučelje
  • IP-klasa zaštite: IP 67
  • Osiguravanje mjerne vrijednosti: jednokratno podešavanje nulte točke
  • Materijal: Nehrđajući čelik, INOX

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Standard ISO 13385
    Mjerno područje 0 mm
    Očitavanje 0,01 mm
    Odstupanje mjerenja E MPE ±0,02 mm
    Prihvat USB sučelje; Digimatic sučelje
    IP-klasa zaštite IP 67
    Osiguravanje mjerne vrijednosti jednokratno podešavanje nulte točke
    Mjerna tehnika digitalno
    Materijal Nehrđajući čelik, INOX
    sve dijelove kaljeno
    Duljina mosta 100 mm
    Presjek mjerne vodilice 16×3,5 mm
    Pakiranje stabilna kutija
    Opskrba energijom na bateriju
    Broj sadržanih baterija 1
    Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori 081560 357
    Vrsta proizvoda Dubinomjer

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 418713 200
    EAN / GTIN 4946368727158
    Broj proizvođača 571-252-20

    Opis

    Izvedba:

    Mjerni se rezultat prikazuje na dobro čitljivom zaslonu. Mjerne površine su lepane.

    Funkcija:

    IP67: Postoji zaštita od privremenog uranjanja u vodu i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

    Opseg isporuke:

    Uključena 1 baterija br. 081560 vel. 357.

    Dodatni pribor:

    Dodatni graničnici art. 418744.
    Podatkovni kabel art. 497085.