{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | ISO 13385 | |
Očitavanje | 0,01 mm | |
Odstupanje mjerenja E MPE | ±0,02 mm | |
Prihvat | Digimatic sučelje; USB sučelje | |
Mjerna tehnika | digitalno | |
Materijal | Nehrđajući čelik, INOX | |
sve dijelove | kaljeno | |
Duljina mosta | 100 mm | |
Presjek mjerne vodilice | 16×3,5 mm | |
Pakiranje | Etui | |
Mjerni postupak mjernog uređaja | elektromagnetski induktivni postupak | |
Opskrba energijom | na bateriju | |
Broj sadržanih baterija | 1 | |
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori | 081560 357 | |
Vrsta proizvoda | Dubinomjer |
Broj artikla |
418711 150
Kopija |
|
EAN / GTIN |
4946368688503
Kopija |
|
Broj proizvođača |
571-201-30
Kopija |
|
Manufacturer | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de |