{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | ISO 13385 | |
Mjerno područje | 0 mm - 1.000 mm | |
Očitavanje | 0,01 mm | |
Odstupanje mjerenja E MPE | ±0,07 mm | |
Prihvat | USB-priključak; Sučelje za Digimatic | |
Osiguravanje mjerne vrijednosti | jednokratno podešavanje nulte točke | |
Mjerna tehnika | digitalno | |
Materijal | Plemeniti čelik, INOX | |
sve dijelove | kaljeno | |
Duljina mosta | 250 mm | |
Presjek mjerne vodilice | 20×6 mm | |
Pakiranje | Etui | |
Opskrba energijom | na bateriju | |
Broj sadržanih baterija | 1 | |
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori | 081560 357 | |
Vrsta proizvoda | Dubinomjer |
Broj artikla | 418710 1000 | |
EAN / GTIN | 4946368377094 | |
Broj proizvođača | 571-207-10 |