Uni. pomično mjerilo za mjerenje skošenja bridova

Artikl br.: 417904
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,91 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
na zahtjev
Na zalihi
300 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Cijena uklj. PDV
  • Standard: Standard proizvođača
  • Materijal: Plemeniti čelik, INOX
  • sve dijelove: kaljeno
  • Pakiranje: stabilna kutija

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard Standard proizvođača
Očitavanje 0,1 mm
Granica odstupanja 0,1 mm
Mjerna tehnika analogno
Materijal Plemeniti čelik, INOX
sve dijelove kaljeno
Pakiranje stabilna kutija
Vrsta proizvoda Mjerni kliznik za skošenja

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 417904
EAN / GTIN 4045197422729
Broj proizvođača 417904

Opis

Izvedba:

S izmjenjivim ravnalima za ispitivanje skošenja bridova od 30°, 45° i 60°.

Upotreba:

Za jednostavno i precizno ispitivanje skošenja bridova.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu