Pomično mjerilo za mjerenje u 3 točaka kut prizme 60° 4-40 mm

Artikl br.: 417860 4-40
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,91 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 10,44 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
23 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀×Mjerno područje (mm) Cijena uklj. PDV
  • Standard: Standard proizvođača
  • Očitavanje: mm / cola
  • Materijal: Plemeniti čelik, INOX
  • sve dijelove: kaljeno
  • Pakiranje: Etui

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard Standard proizvođača
Mjerno područje 4 mm - 40 mm
Očitavanje 0,05 mm
Očitavanje mm / cola
Podjela 1/20 mm
Podjela 1/1000 col
Granica odstupanja 0,05 mm
Mjerna tehnika analogno
Materijal Plemeniti čelik, INOX
sve dijelove kaljeno
Pakiranje Etui
Vrsta proizvoda Pomično mjerilo s 3 i 5 točaka

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 417860 4-40
EAN / GTIN 4045197203526
Broj proizvođača 417860 4-40

Opis

Upotreba:

Za mjerenje alata s 3 do 5 reznih oštrica.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu