{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | Tvornička norma | |
Mjerno područje | 0 mm - 3.000 mm | |
Očitavanje | 0,01 mm | |
Očitavanje | 0,0005 col | |
Očitavanje | mm / inči | |
Granica odstupanja | 0,2 mm | |
Prihvat | RS232C sučelje; USB-sučelje | |
IP-klasa zaštite | IP 67 | |
Duljina kraka | 202 mm | |
Visina znakova na LCD ekranu | 20 mm | |
Mjerna tehnika | digitalno | |
Težina | 3,2 kg | |
Opskrba energijom | na bateriju | |
Broj sadržanih baterija | 1 | |
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori | 081560 CR2032 | |
Vrsta proizvoda | Univerzalno pomično mjerilo |
Broj artikla | 415542 3000 | |
EAN / GTIN | 7640125712841 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Digitalno pomično mjerilo „Ultra Light“, mjerno područje: 3000mm
na zahtjev
Dostupno za 4-6 tjedana
0 dijelovi na zalihi
6.040,94 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Nepoznato
0 dijelovi na zalihi
3.743,92 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Očitavanje | 0,01 mm | 0,01 mm |
Broj sadržanih baterija | 1 | 1 |
Granica odstupanja | 0,2 mm | 0,25 mm |
Standard | Tvornička norma | Tvornička norma |
Duljina kraka | 202 mm | 150 mm |
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori | 081560 CR2032 | 081560 CR2032 |
Vrsta proizvoda | Univerzalno pomično mjerilo | Radioničko pomično mjerilo |