{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | Tvornička norma | |
Mjerno područje | 0 mm - 500 mm | |
Očitavanje | 0,01 mm | |
Granica odstupanja | 0,05 mm | |
Duljina kraka | 90 mm | |
⌀ umetka za unutarnje mjerenje | 10 mm | |
Mjerna tehnika | digitalno | |
sve dijelove | kaljeno | |
Težina | 0,6 kg | |
Pakiranje | stabilna kutija | |
Opskrba energijom | na bateriju | |
Broj sadržanih baterija | 1 | |
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori | 081560 LR44 | |
Vrsta proizvoda | Radionička pomična mjerila |
Broj artikla | 415528 500 | |
Broj proizvođača | 415528 500 |