Digitalno pomično mjerilo 1000 mm

Artikl br.: 415525 1000
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,72 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 68,48 € kom.
  • 62,75 € kom.
na zahtjev
Nepoznato
0 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Odaberite varijacije i količinu artikla

mjerno područje (mm) Cijena uklj. PDV
  • Standard: Tvornička norma
  • Očitavanje: mm / inča
  • Materijal: ABS
  • sve dijelove: kaljeno

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Standard Tvornička norma
    Mjerno područje 0 mm - 1.000 mm
    Očitavanje 0,01 mm
    Očitavanje 0,0005 col
    Očitavanje mm / inča
    Granica odstupanja 0,06 mm
    Mjerni vrhovi Da
    Duljina kraka 90 mm
    ⌀ umetka za unutarnje mjerenje 10 mm
    Preset funkcija Da
    Mjerna tehnika digitalno
    Materijal ABS
    sve dijelove kaljeno
    Težina 1 kg
    Opskrba energijom na bateriju
    Broj sadržanih baterija 1
    Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori 081560 CR2032
    Vrsta proizvoda Radioničko pomično mjerilo

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 415525 1000
    EAN / GTIN 4062406579562
    Broj proizvođača 415525 1000

    Opis

    Izvedba:

    Pomično mjerilo za unutarnje i vanjsko mjerenje (s funkcijom Preset). Lako čitljiv LCD zaslon s dodatno povećanim prikazom brojeva. Optimalna svojstva zahvaljujući dvostrukom vođenju prizme s plastičnim ležištem. Mjerni krak od nehrđajućeg čelika, najpreciznije brušeni. S dva pomična i izmjenjiva mjerna kraka. Uključujući ograničenje mjerenja sile.

    Opseg isporuke:

    Uključuje 1 bateriju br. 081560 vel. CR2032.

    Dodatni pribor:

    Šablona za podešavanje br. 415527 vel. set.
    Mjerni krakovi s navojem M2,5 br. 415526 vel. 90 s navojem M2,5 za posebno ticalo br. 434900434910.

    Preuzimanja i dokumenti

    Prikladni proizvodi

    Dodatna oprema

    Rezervni dijelovi

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu