{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | ISO 13385 | |
Mjerno područje | 0 mm - 500 mm | |
Očitavanje | 0,01 mm | |
Očitavanje | 0,0005 col | |
Očitavanje | mm / inči | |
Odstupanje mjerenja E MPE | ±0,04 mm | |
Prihvat | USB sučelje; Digimatic sučelje; TESA Link Connector TLC | |
IP-klasa zaštite | IP 67 | |
Duljina kraka | 150 mm | |
⌀ umetka za unutarnje mjerenje | 20 mm | |
Osiguravanje mjerne vrijednosti | jednokratno podešavanje nulte točke | |
Mjerna tehnika | digitalno | |
Materijal | Plemeniti čelik, INOX | |
sve dijelove | kaljeno | |
Pakiranje | stabilna kutija | |
Opskrba energijom | na bateriju | |
Broj sadržanih baterija | 1 | |
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori | 081560 CR2032 | |
Vrsta proizvoda | Radionička pomična mjerila |
Broj artikla | 415358 500 | |
EAN / GTIN | 7630041106367 | |
Broj proizvođača | 00530424 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Digitalno pomično mjerilo TWIN CAL IP67 bez mjernih ticala 500 mm
na zahtjev
Na zalihi
15 dijelovi na zalihi
899,94 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
437 dijelovi na zalihi
407,04 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Očitavanje | mm / inči | mm / inč |
Osiguravanje mjerne vrijednosti | jednokratno podešavanje nulte točke | jednokratno podešavanje nulte točke |
Standard | ISO 13385 | ISO 13385 |
Pakiranje | stabilna kutija | stabilna kutija |
Materijal | Plemeniti čelik, INOX | Plemeniti čelik, INOX |
Mjerna tehnika | digitalno | digitalno |
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori | 081560 CR2032 | 081560 CR2032 |