Digitalno ABS radioničko pomično mjerilo IP67, s čeljustima / standardnim mjernim površinama 300 mm

Artikl br.: 415355 300
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,91 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 21,20 € kom.
  • 25,02 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
52 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

mjerno područje (mm) Cijena uklj. PDV
  • Standard: ISO 13385
  • Prihvat: USB sučelje; Sučelje za Digimatic
  • IP-klasa zaštite: IP 67
  • Osiguravanje mjerne vrijednosti: jednokratno podešavanje nulte točke
  • Materijal: Nehrđajući čelik, INOX

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard ISO 13385
Mjerno područje 0 mm - 300 mm
Očitavanje 0,01 mm
Odstupanje mjerenja E MPE ±0,04 mm
Prihvat USB sučelje; Sučelje za Digimatic
IP-klasa zaštite IP 67
Duljina kraka 90 mm
⌀ umetka za unutarnje mjerenje 10 mm
Osiguravanje mjerne vrijednosti jednokratno podešavanje nulte točke
Mjerna tehnika digitalno
Materijal Nehrđajući čelik, INOX
sve dijelove kaljeno
Pakiranje stabilna kutija
Opskrba energijom na bateriju
Broj sadržanih baterija 1
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori 081560 357
Vrsta proizvoda Radioničko pomično mjerilo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 415355 300
EAN / GTIN 4946368846316

Opis

Izvedba:

Reultat mjerenja se prikazuje na lako čitljivom zaslonu.

Funkcija:

IP67: Postoji zaštita od privremenog uranjanja u vodu i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

Opseg isporuke:

Uključena 1 baterija art. 081560 vel. 357.

Dodatni pribor:

Podatkovni kabel art. 497085.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Dodatna oprema

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu