{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | ISO 13385 | |
Mjerno područje | 0 mm - 750 mm | |
Očitavanje | 0,01 mm | |
Odstupanje mjerenja E MPE | ±0,06 mm | |
Prihvat | USB sučelje; Digimatic sučelje | |
Duljina kraka | 150 mm | |
⌀ umetka za unutarnje mjerenje | 20 mm | |
Osiguravanje mjerne vrijednosti | jednokratno podešavanje nulte točke | |
Mjerna tehnika | digitalno | |
Materijal | Plemeniti čelik, INOX | |
sve dijelove | kaljeno | |
Pakiranje | stabilna kutija | |
Opskrba energijom | na bateriju | |
Broj sadržanih baterija | 1 | |
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori | 081560 357 | |
Vrsta proizvoda | Radionička pomična mjerila |
Broj artikla | 415350 750 | |
EAN / GTIN | 4946368124858 | |
Broj proizvođača | 551-206-10 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Digitalno pomično mjerilo s mjernim ticalima 750 mm
na zahtjev
Na zalihi
17 dijelovi na zalihi
1.392,84 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
144 dijelovi na zalihi
621,16 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Očitavanje | 0,01 mm | 0,01 mm |
sve dijelove | kaljeno | kaljeno |
⌀ umetka za unutarnje mjerenje | 20 mm | 20 mm |
Osiguravanje mjerne vrijednosti | jednokratno podešavanje nulte točke | jednokratno podešavanje nulte točke |
Duljina kraka | 150 mm | 150 mm |
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori | 081560 357 | 081560 CR2032 |
Vrsta proizvoda | Radionička pomična mjerila | Radionička pomična mjerila |