{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | DIN 866 | |
Mjerno područje | 60 mm - 960 mm | |
Duljina trake | 1.000 mm | |
Širina trake | 16 mm | |
Očitavanje | 0,1 mm | |
Materijal | Plemeniti čelik, INOX | |
Vrsta proizvoda | Metar u traci |
Broj artikla | 415198 1000 | |
EAN / GTIN | 2050001677037 | |
Broj proizvođača | 62200076 |