Pomično mjerilo 200 mm

Artikl br.: 415184 200
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,72 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 18,02 € kom.
  • 10,02 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
73 dijelovi na zalihi
  • Standard: ISO 13385
  • Materijal: Plemeniti čelik, INOX
  • sve dijelove: kaljeno
  • Pakiranje: stabilna kutija

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard ISO 13385
Mjerno područje 0 mm - 200 mm
Očitavanje 0,05 mm
Podjela 1/20 mm
Odstupanje mjerenja E MPE ±0,05 mm
Izvedba dijelova za očitavanje mat kromirano
Duljina kraka 60 mm
⌀ umetka za unutarnje mjerenje 10 mm
Mjerna tehnika analogno
Materijal Plemeniti čelik, INOX
sve dijelove kaljeno
Pakiranje stabilna kutija
Vrsta proizvoda Radionička pomična mjerila

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 415184 200
EAN / GTIN 4045197479815

Opis

Izvedba:

Mjerne površine kromirane, bez odsjaja, s crnom skalom izrazitog kontrasta. Mjerne površine lepane. Upušteni i zaobljeni krajevi krakova za unutarnja mjerenja.