{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | ISO 13385 | |
Podjela | 1/20 mm | |
Podjela | 1/128 col | |
Posjela skale mm/inči | Da | |
Odstupanje mjerenja E MPE | ±0,05 mm | |
Duljina kraka | 60 mm | |
⌀ umetka za unutarnje mjerenje | 10 mm | |
Mjerna tehnika | analogno | |
Materijal | Plemeniti čelik, INOX | |
Pakiranje | stabilna kutija | |
Vrsta proizvoda | Radionička pomična mjerila |
Broj artikla | 415100 200 | |
EAN / GTIN | 4045197927668 | |
Broj proizvođača | 415100 200 |