{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | ISO 13385 | |
Mjerno područje | 0 mm - 150 mm | |
Očitavanje | 0,01 mm | |
Očitavanje | 0,0005 col | |
Očitavanje | mm / inči | |
Odstupanje mjerenja E MPE | ±0,02 mm | |
Postojeći dubinomjer | Da | |
Dubinomjer | kutno 3,7×1,3 | |
Prihvat | RS232C sučelje; USB-sučelje | |
IP-klasa zaštite | IP 54 | |
Duljina kraka | 40 mm | |
Visina znakova na LCD ekranu | 11,5 mm | |
Mjerna tehnika | digitalno | |
Materijal | Nehrđajući čelik, INOX | |
sve dijelove | kaljeno | |
Pakiranje | stabilna kutija | |
Opskrba energijom | na bateriju | |
Broj sadržanih baterija | 1 | |
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori | 081560 CR2032 | |
Vrsta proizvoda | Univerzalno pomično mjerilo |
Broj artikla | 412840 150 | |
EAN / GTIN | 4062406127367 | |
Broj proizvođača | 412840 150 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Digitalno pomično mjerilo IP54 s izlazom podataka uključujući garnituru pribora, mjerno područje: 150mm
na zahtjev
Na zalihi
19 dijelovi na zalihi
394,32 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
12 dijelovi na zalihi
444,14 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
22 dijelovi na zalihi
338,14 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Očitavanje | 0,0005 col | 0,0005 col | 0,0005 col |
Očitavanje | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,01 mm |
Broj sadržanih baterija | 1 | 1 | 1 |
Duljina kraka | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Dubinomjer | kutno 3,7×1,3 | kutno 3,7×1,3 | kutno 3,7×1,3 |
Pakiranje | stabilna kutija | stabilna kutija | stabilna kutija |
Odstupanje mjerenja E MPE | ±0,02 mm | ±0,02 mm | ±0,03 mm |