Digitalno plastično pomično mjerilo digiMax®, tip: 150D

Artikl br.: 412830 150D
Price per 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,91 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
na zahtjev
Na zalihi
38 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Standard: Tvornička norma
  • Očitavanje: mm / inča
  • Dubinomjer: plosnat
  • Pakiranje: stabilna kutija

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard Tvornička norma
Mjerno područje 0 mm - 150 mm
Očitavanje 0,01 mm
Očitavanje 0,0005 col
Očitavanje mm / inča
Granica odstupanja 0,05 mm
Postojeći dubinomjer Da
Dubinomjer plosnat
Duljina kraka 40 mm
Visina znakova na LCD ekranu 7,5 mm
Mjerna tehnika digitalno
Pakiranje stabilna kutija
Opskrba energijom na bateriju
Broj sadržanih baterija 1
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori 081560 357
Vrsta proizvoda Univerzalno pomično mjerilo

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 412830 150D
EAN / GTIN 4010995294229
Broj proizvođača 29422

Opis

Izvedba:

Nemetalni materijal High-Tech s 50 % udjela vlakana.
Visina brojeva 7,5 mm, 5-znamenkasti digitalni zaslon
Područje mjerenja 0 – 150 mm.

Opseg isporuke:

Uključena 1 baterija art. 081560 vel. 357.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu