{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | ISO 13385 | |
Mjerno područje | 0 mm - 150 mm | |
Očitavanje | 0,01 mm | |
Očitavanje | 0,0005 col | |
Očitavanje | mm / inča | |
Odstupanje mjerenja E MPE | ±0,03 mm | |
prikladno za ljevake | Da | |
Postojeći dubinomjer | Da | |
Dubinomjer | kutno 3,7×1,3 | |
Duljina kraka | 40 mm | |
Mjerna tehnika | digitalno | |
Materijal | Plemeniti čelik, INOX | |
Materijal kućišta | Plastika | |
sve dijelove | kaljeno | |
Pakiranje | stabilna kutija | |
Opskrba energijom | na bateriju | |
Broj sadržanih baterija | 1 | |
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori | 081560 LR44 | |
Vrsta proizvoda | Univerzalno pomično mjerilo |
Broj artikla | 412812 150 | |
EAN / GTIN | 4045197422828 | |
Broj proizvođača | 412812 150 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
TMSERROR, mjerno područje: 150mm
na zahtjev
Na zalihi
304 dijelovi na zalihi
117,13 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
905 dijelovi na zalihi
100,28 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Očitavanje | 0,01 mm | 0,01 mm |
Očitavanje | mm / inča | mm / inča |
Broj sadržanih baterija | 1 | 1 |
Standard | ISO 13385 | ISO 13385 |
Postojeći dubinomjer | Da | Da |
Mjerna tehnika | digitalno | digitalno |
Vrsta proizvoda | Univerzalno pomično mjerilo | Univerzalno pomično mjerilo |