{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | ISO 13385 | |
Mjerno područje | 0 mm - 200 mm | |
Očitavanje | 0,01 mm | |
Očitavanje | 0,0005 col | |
Očitavanje | mm / inči | |
Odstupanje mjerenja E MPE | ±0,03 mm | |
Postojeći dubinomjer | Da | |
Dubinomjer | kutno 3,7×1,3 | |
Prihvat | USB sučelje; Digimatic sučelje; TESA Link Connector TLC | |
IP-klasa zaštite | IP 67 | |
Pogonski kotačići | Da | |
Duljina kraka | 50 mm | |
Visina znakova na LCD ekranu | 11 mm | |
Osiguravanje mjerne vrijednosti | jednokratno podešavanje nulte točke | |
Stand-by način rada | Da | |
Automatsko isključivanje | Da | |
Trajanje rada | 12000 h | |
Mjerna tehnika | digitalno | |
Materijal | Plemeniti čelik, INOX | |
sve dijelove | kaljeno | |
Pakiranje | stabilna kutija | |
Opskrba energijom | na bateriju | |
Broj sadržanih baterija | 1 | |
Tip baterije | Gumb-baterija | |
Međunarodna građevinska veličina | CR2032 | |
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori | 081560 CR2032 | |
Vrsta proizvoda | Univerzalno pomično mjerilo |
Broj artikla | 412786 200 | |
EAN / GTIN | 7630041106312 | |
Broj proizvođača | 00530322 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Digitalno pomično mjerilo TWIN-CAL IP67 200 mm
na zahtjev
Na zalihi
14 dijelovi na zalihi
278,78 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
281 dijelovi na zalihi
175,43 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Očitavanje | 0,0005 col | 0,0005 col |
Očitavanje | mm / inči | mm / inči |
Opskrba energijom | na bateriju | na bateriju |
IP-klasa zaštite | IP 67 | IP 67 |
Mjerno područje | 0 mm - 200 mm | 0 mm - 200 mm |
Postojeći dubinomjer | Da | Da |
Odstupanje mjerenja E MPE | ±0,03 mm | ±0,03 mm |