{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | Tvornička norma | |
Mjerno područje | 0 mm - 500 mm | |
Skale | 1/20 | |
Granica odstupanja | 0,07 mm | |
Duljina kraka | 90 mm | |
⌀ umetka za unutarnje mjerenje | 10 mm | |
Mjerna tehnika | analogno | |
sve dijelove | kaljeno | |
Težina | 0,6 kg | |
Pakiranje | stabilna kutija | |
Vrsta proizvoda | Radionička pomična mjerila |
Broj artikla | 412770 500 | |
EAN / GTIN | 4067263118954 | |
Broj proizvođača | 412770 500 |