Digitalno pomično mjerilo s okruglim dubinomjerom 150 mm

Artikl br.: 412752 150
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,72 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 18,02 € kom.
  • 10,02 € kom.
na zahtjev
Dostupno za 2-3 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

mjerno područje (mm) Cijena uklj. PDV
  • Standard: Tvornička norma
  • Očitavanje: mm / inča
  • Dubinomjer: ⌀ 1,6
  • Prihvat: RS232C - sučelje; RS232C sučelje; Digimatic sučelje
  • IP-klasa zaštite: IP 67

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Standard Tvornička norma
    Mjerno područje 0 mm - 150 mm
    Očitavanje 0,01 mm
    Očitavanje 0,0005 col
    Očitavanje mm / inča
    Granica odstupanja 0,03 mm
    Postojeći dubinomjer Da
    Dubinomjer ⌀ 1,6
    Prihvat RS232C - sučelje; RS232C sučelje; Digimatic sučelje
    IP-klasa zaštite IP 67
    Duljina kraka 40 mm
    Osiguravanje mjerne vrijednosti MAHR Reference-Lock sustav
    Mjerna tehnika digitalno
    Materijal Plemeniti čelik, INOX
    sve dijelove kaljeno
    Pakiranje stabilna kutija
    Opskrba energijom na bateriju
    Broj sadržanih baterija 1
    Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori 081560 CR2032
    Vrsta proizvoda Univerzalno pomično mjerilo

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 412752 150
    EAN / GTIN 4059192002305
    Broj proizvođača 4103074

    Opis

    Izvedba:

    LCD zaslon izrazitog kontrasta, može se lako očitavati. Induktivni, vodootporni mjerni sustav. Mjerni sustav REFERENCE pohranjuje i zadržava postavljeni nulti položaj, čak i nakon ponovnog uključivanja. Funkcija Lock sprječava greške kod mjerenja koje nastaju zbog neželjenog aktiviranja upravljačke tipke.

    Funkcija:

    IP67: Postoji zaštita od privremenog uranjanja u vodu i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

    Opseg isporuke:

    Uključena 1 baterija br. 081560 vel. CR2032.

    Dodatni pribor:

    Podatkovni kabel art. 498940.