Digitalno pomično mjerilo IP67 i-wi s okruglim dubinomjerom, mjerno područje: 150mm

Artikl br.: 412736 150
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,91 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 10,44 € kom.
  • 18,76 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
30 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

mjerno područje (mm) Cijena uklj. PDV
  • Standard: ISO 13385
  • Očitavanje: mm / inča
  • Dubinomjer: ⌀ 1,6
  • Prihvat: MAHR i-wi radijski sustav
  • IP-klasa zaštite: IP 67

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard ISO 13385
Mjerno područje 0 mm - 150 mm
Očitavanje 0,01 mm
Očitavanje 0,0005 col
Očitavanje mm / inča
Odstupanje mjerenja E MPE ±0,03 mm
Postojeći dubinomjer Da
Dubinomjer ⌀ 1,6
Prihvat MAHR i-wi radijski sustav
IP-klasa zaštite IP 67
Duljina kraka 40 mm
Bežična upotreba Softver proizvođača
Visina znakova na LCD ekranu 11 mm
Osiguravanje mjerne vrijednosti MAHR Reference-Lock sustav
Trajanje rada oko 3 godine
Mjerna tehnika digitalno
Materijal Plemeniti čelik, INOX
sve dijelove kaljeno
Pakiranje stabilna kutija
Opskrba energijom na bateriju
Broj sadržanih baterija 1
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori 081560 CR2032
Vrsta proizvoda Univerzalno pomično mjerilo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 412736 150
EAN / GTIN 4059192002466
Broj proizvođača 4103400

Opis

Izvedba:

Jako veliki LCD prikaz 11 mm visina brojki. Integrirano bežično podatkovno sučelje i-wi. Otporan na prašinu i vlagu. Mjerni sustav REFERENCE pohranjuje i zadržava postavljeni nulti položaj, čak i nakon ponovnog uključivanja. Funkcija Lock sprječava greške kod mjerenja koje nastaju zbog neželjenog aktiviranja upravljačke tipke. Vijek trajanja baterije otprilike 3 godine.

Funkcija:

IP67: Postoji zaštita od privremenog uranjanja u vodu i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

Opseg isporuke:

Uključena 1 baterija br. 081560 vel. CR2032.

Dodatni pribor:

Radio prijemnik i-wi br. 498912.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu