{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | ISO 13385 | |
Mjerno područje | 0 mm - 300 mm | |
Očitavanje | 0,01 mm | |
Očitavanje | 0,0005 col | |
Očitavanje | mm / inč | |
Odstupanje mjerenja E MPE | ±0,04 mm | |
Duljina kraka | 64 mm | |
Visina znakova na LCD ekranu | 11 mm | |
Osiguravanje mjerne vrijednosti | MAHR Reference-Lock-sustav | |
Trajanje rada | oko 3 godine | |
Mjerna tehnika | digitalno | |
Materijal | Plemeniti čelik, INOX | |
sve dijelove | kaljeno | |
Pakiranje | stabilna kutija | |
Opskrba energijom | na bateriju | |
Broj sadržanih baterija | 1 | |
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori | 081560 CR2032 | |
Vrsta proizvoda | Univerzalno pomično mjerilo |
Broj artikla | 412717 300 | |
EAN / GTIN | 4059192058340 | |
Broj proizvođača | 4103207 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Digitalno pomično mjerilo s velikim zaslonom 300 mm
na zahtjev
Na zalihi
47 dijelovi na zalihi
284,08 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
180 dijelovi na zalihi
276,66 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
61 dijelovi na zalihi
367,82 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Očitavanje | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
sve dijelove | kaljeno | kaljeno | kaljeno |
Broj sadržanih baterija | 1 | 1 | 1 |
Mjerno područje | 0 ;300 | 0 ;300 | 0 ;300 |
Materijal | Plemeniti čelik, INOX | Nehrđajući čelik, INOX | Nehrđajući čelik, INOX |
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori | 081560 CR2032 | 081560 CR2032 | 081560 CR2032 |
Odstupanje mjerenja E MPE | ±0,04 | ±0,03 | ±0,03 |