Digitalno pomično mjerilo s velikim zaslonom i okruglim dubinomjerom 150 mm

Artikl br.: 412716 150
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,72 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 18,02 € kom.
  • 10,02 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
361 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

mjerno područje (mm) Cijena uklj. PDV
  • Standard: ISO 13385
  • Očitavanje: mm / inča
  • Dubinomjer: ⌀ 1,6
  • Osiguravanje mjerne vrijednosti: MAHR Reference-Lock sustav
  • Materijal: Plemeniti čelik, INOX

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Standard ISO 13385
    Mjerno područje 0 mm - 150 mm
    Očitavanje 0,01 mm
    Očitavanje 0,0005 col
    Očitavanje mm / inča
    Odstupanje mjerenja E MPE ±0,03 mm
    Postojeći dubinomjer Da
    Dubinomjer ⌀ 1,6
    Duljina kraka 40 mm
    Visina znakova na LCD ekranu 11 mm
    Osiguravanje mjerne vrijednosti MAHR Reference-Lock sustav
    Trajanje rada oko 3 godine
    Mjerna tehnika digitalno
    Materijal Plemeniti čelik, INOX
    sve dijelove kaljeno
    Pakiranje stabilna kutija
    Opskrba energijom na bateriju
    Broj sadržanih baterija 1
    Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori 081560 CR2032
    Vrsta proizvoda Univerzalno pomično mjerilo

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 412716 150
    EAN / GTIN 4059192002084
    Broj proizvođača 4103010

    Opis

    Izvedba:

    Lako čitljiv LCD-zaslon izrazitog kontrasta s visinom brojeva 11 mm. Moderan, energetski učinkovit sustav mjerenja, trajanje rada oko 3 godine. Mjerni sustav REFERENCE pohranjuje i zadržava postavljeni nulti položaj, čak i nakon ponovnog uključivanja. Funkcija Lock sprječava greške kod mjerenja koje nastaju zbog neželjenog aktiviranja upravljačke tipke. Lepane vodilice, mjerne su plohe najfinije lepane.
    S okruglim dubinomjerom.

    Opseg isporuke:

    Uključena 1 baterija br. 081560 vel. CR2032.