Digitalno pomično mjerilo IP54 s cilindričnim dubinomjerom i izlazom podataka, mjerno područje: 150mm

Artikl br.: 412682 150
Kopija
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.

Na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

mjerno područje (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Standard: ISO 13385
  • Očitavanje: mm / inči
  • Dubinomjer: ⌀ 1,6
  • Prihvat: RS232C sučelje; USB-sučelje
  • IP-klasa zaštite: IP 54

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard ISO 13385
Mjerno područje 0 mm - 150 mm
Očitavanje 0,01 mm
Očitavanje 0,0005 col
Očitavanje mm / inči
Odstupanje mjerenja E MPE ±0,02 mm
Dubinomjer ⌀ 1,6
Prihvat RS232C sučelje; USB-sučelje
IP-klasa zaštite IP 54
Duljina kraka 40 mm
Mjerna tehnika digitalno
Materijal Nehrđajući čelik, INOX
sve dijelove kaljeno
Pakiranje stabilna kutija
Opskrba energijom na bateriju
Broj sadržanih baterija 1
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori 081560 CR2032
Vrsta proizvoda Univerzalno pomično mjerilo

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 412682 150
Kopija
EAN / GTIN 4045197949370
Kopija
Broj proizvođača 412682 150
Kopija
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Digitalno pomično mjerilo IP54 s podatkovnim izlazom. LCD zaslon jakog kontrasta za lakšu čitljivost, s visinom brojeva 11,5 mm. Moderni, energetsko učinkoviti mjerni sustav zaslužan za dugi vijek baterija. Nakon 20 minuta sustav se automatski prebacuje u štedni režim rada, a ponovno se aktivira jednostavnim pomicanjem klizača. Pritom ostaju zadržani mjerna vrijednost i nul-točka. S funkcijom prednamještanja (prethodno podešavanje dimenzija). Ergonomsko kućište s praktičnom Haptoprene komponentom. Mjerne površine su precizno lepane.

Prednost:

  • Ergonomsko kućište s praktičnom Haptoprene komponentom.
  • Dug vijek trajanja baterija.
  • Dobro čitljivi LCD zaslon jakog kontrasta s visinom brojeva 11,5 mm.
  • Nov, moderan dizajn.

Funkcija:

IP54: Postoji zaštita od prskanja vode iz svih smjerova i zaštita od naslaga prašine iznutra (zaštićeno od prašine), kao i potpuna zaštita od dodira.

Opseg isporuke:

Uključena 1 baterija br. 081560 vel. CR2032.

Dodatni pribor:

Podatkovni kabel br. 498948, priključak za tipkovnicu br. 498963.

Zamjenski dio:

Kapica podatkovnog izlaza br. 412237 vel. D, držač baterije br. 412237 vel. B.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Direktna kupnja

Dodaj artikl izravno u košaricu:

Login

Your contact person

U košarici

U košaricu
U košaricu