Digitalno pomično mjerilo IP67 s izlazom podataka 150 mm

Artikl br.: 412628 150
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,72 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 10,02 € kom.
  • 18,02 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
37 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

mjerno područje (mm) Cijena uklj. PDV
  • Standard: ISO 13385
  • Dubinomjer: kutno 3,7×1,4
  • Prihvat: USB-sučelje; Digimatic sučelje
  • IP-klasa zaštite: IP 67
  • Osiguravanje mjerne vrijednosti: jednokratno podešavanje nulte točke

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Standard ISO 13385
    Mjerno područje 0 mm - 150 mm
    Očitavanje 0,01 mm
    Odstupanje mjerenja E MPE ±0,02 mm
    Postojeći dubinomjer Da
    Dubinomjer kutno 3,7×1,4
    Prihvat USB-sučelje; Digimatic sučelje
    IP-klasa zaštite IP 67
    Duljina kraka 40 mm
    Osiguravanje mjerne vrijednosti jednokratno podešavanje nulte točke
    Automatsko isključivanje Da
    Trajanje rada 15000 h
    Mjerna tehnika digitalno
    Materijal Nehrđajući čelik, INOX
    sve dijelove kaljeno
    Pakiranje stabilna kutija
    Opskrba energijom na bateriju
    Broj sadržanih baterija 1
    Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori 081560 357
    Vrsta proizvoda Univerzalno pomično mjerilo

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 412628 150
    EAN / GTIN 4946368693941
    Broj proizvođača 500-716-20

    Opis

    Izvedba:

    Elektroničko pomično mjerilo s elektronikom Absolut i velikim, dobro čitljivim zaslonom. Neosjetljiv na vodu, ulja i prašinu. Zahvaljujući neznatnoj potrošnji energije 18000 h neprekinutog rada s jednom baterijom (vel. 300: 5000 h). Uređaj se automatski pali pri uzimanju u ruku, a ako se ne koristi dulje od 20 minuta automatski se isključuje.

    Funkcija:

    IP67: Postoji zaštita od privremenog uranjanja u vodu i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

    Opseg isporuke:

    Uključena 1 baterija art. 081560 vel. 357.

    Dodatni pribor:

    Priključni kabel (može se pritegnuti) br. 497085.