{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | ISO 13385 | |
Dubinomjer | kutno 3,6x1,7 | |
Mjerno područje | 0 mm - 150 mm | |
Očitavanje (okretna skala) | 0,01 mm | |
Okretaj kazaljke | 1 mm | |
Odstupanje mjerenja E MPE | ±0,03 mm | |
Duljina kraka | 40 mm | |
Duljina križnih vrhova | 13 mm | |
Mjerna tehnika | analogno | |
Materijal | Plemeniti čelik, INOX | |
sve dijelove | kaljeno | |
Pakiranje | stabilna kutija | |
Vrsta proizvoda | Pomično mjerilo |
Broj artikla | 412415 150/01 | |
EAN / GTIN | 7630041105414 | |
Broj proizvođača | 00510050 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Pomično mjerilo sa satom 150/01
na zahtjev
Na zalihi
34 dijelovi na zalihi
164,30 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
496 dijelovi na zalihi
79,29 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Očitavanje (okretna skala) | 0,01 | 0,01 |
Mjerno područje | 0 ;150 | 0 ;150 |
Standard | ISO 13385 | ISO 13385 |
Duljina kraka | 40 | 40 |
Materijal | Plemeniti čelik, INOX | Plemeniti čelik, INOX |
Mjerna tehnika | analogno | analogno |
Vrsta proizvoda | Pomično mjerilo | Pomično mjerilo |