{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | ISO 13385 | |
Dubinomjer | kutno 6,2×2,2 | |
Mjerno područje | 0 mm - 150 mm | |
Očitavanje (okretna skala) | 0,01 mm | |
Okretaj kazaljke | 1 mm | |
Odstupanje mjerenja E MPE | ±0,02 mm | |
Duljina kraka | 40 mm | |
Mjerna tehnika | analogno | |
Materijal | Plemeniti čelik, INOX | |
sve dijelove | kaljeno | |
Pakiranje | stabilna kutija | |
Vrsta proizvoda | Pomično mjerilo |
Broj artikla | 412405 150/01 | |
EAN / GTIN | 4946368688206 | |
Broj proizvođača | 505-732 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Pomično mjerilo sa satom, tip: 150/01
na zahtjev
Na zalihi
91 dijelovi na zalihi
148,40 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
392 dijelovi na zalihi
81,20 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Mjerno područje | 0 mm - 150 mm | 0 mm - 150 mm |
Standard | ISO 13385 | ISO 13385 |
Duljina kraka | 40 mm | 40 mm |
Dubinomjer | kutno 6,2×2,2 | kutno 4,8×1,7 |
Materijal | Plemeniti čelik, INOX | Plemeniti čelik, INOX |
Mjerna tehnika | analogno | analogno |
Vrsta proizvoda | Pomično mjerilo | Pomično mjerilo |