Pomično mjerilo, mjerno područje: 150mm

Artikl br.: 412101 150
Price per 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,91 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 10,44 € kom.
  • 18,76 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
356 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

mjerno područje (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Standard: ISO 13385
  • Očitavanje: mm / inča
  • Dubinomjer: kutno 3,7×1,4
  • Materijal: Nehrđajući čelik, INOX
  • sve dijelove: kaljeno

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard ISO 13385
Mjerno područje 150 mm
Očitavanje 0,05 mm
Očitavanje mm / inča
Podjela 1/20 mm
Podjela 1/128 col
Kromirana skala da
Odstupanje mjerenja E MPE ±0,05 mm
Postojeći dubinomjer da
Dubinomjer kutno 3,7×1,4
Blokada Zaustavni vijak s gornje strane
Vodilice Povišene vodilice
Duljina kraka 40 mm
Duljina križnih vrhova 17 mm
Mjerna tehnika analogno
Materijal Nehrđajući čelik, INOX
sve dijelove kaljeno
Pakiranje Etui
Težina 143 g
Vrsta proizvoda Univerzalno pomično mjerilo

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 412101 150
EAN / GTIN 4946368110165
Broj proizvođača 530-104
Manufacturer Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Izvedba:

Skala za očitavanje mat kromirana bez odsjaja.
Precizna skala izrazitog kontrasta.
S zaustavnim vijkom s gornje strane.
Mjerne površine fino brušene.

Dodatni pribor:

Tablica navoja br. 412180 za stražnju stranu mikrometra.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu