{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | ISO 13385 | |
Mjerno područje | 0 mm - 150 mm | |
Očitavanje | 0,05 mm | |
Očitavanje | mm / inča | |
Podjela | 1/20 mm | |
Podjela | 1/128 col | |
Odstupanje mjerenja E MPE | ±0,05 mm | |
Postojeći dubinomjer | da | |
Dubinomjer | kutno 3,7×1,3 | |
Blokada | Momentno stezanje | |
Duljina kraka | 40 mm | |
Mjerna tehnika | analogno | |
Materijal | Plemeniti čelik, INOX | |
sve dijelove | kaljeno | |
Pakiranje | stabilna kutija | |
Vrsta proizvoda | Univerzalno pomično mjerilo |
Broj artikla | 410255 150 | |
EAN / GTIN | 4059192001575 | |
Broj proizvođača | 4100600 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Pomično mjerilo s opružnom zaustavnom skalom, mjerno područje: 150mm
na zahtjev
Na zalihi
63 dijelovi na zalihi
50,88 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
208 dijelovi na zalihi
76,11 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
341 dijelovi na zalihi
77,80 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Očitavanje | mm / inča | mm / inča | mm / inča |
sve dijelove | kaljeno | kaljeno | kaljeno |
Blokada | Momentno stezanje | Zaustavni vijak s gornje strane | Momentno stezanje |
Standard | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 |
Duljina kraka | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Materijal | Plemeniti čelik, INOX | Plemeniti čelik, INOX | Plemeniti čelik, INOX |
Vrsta proizvoda | Univerzalno pomično mjerilo | Univerzalno pomično mjerilo | Univerzalno pomično mjerilo |