Pomično mjerilo Nonius 1/50, mjerno područje: 150mm

Artikl br.: 410251 150
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,91 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 10,44 € kom.
  • 18,76 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
16 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

mjerno područje (mm) Cijena uklj. PDV
  • Standard: ISO 13385
  • Dubinomjer: plosnato
  • Materijal: Plemeniti čelik, INOX
  • sve dijelove: kaljeno
  • Pakiranje: Etui

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard ISO 13385
Mjerno područje 0 mm - 150 mm
Očitavanje 0,02 mm
Podjela 1/50 mm
Odstupanje mjerenja E MPE ±0,04 mm
Postojeći dubinomjer da
Dubinomjer plosnato
Blokada Zaustavni vijak s gornje strane
Duljina kraka 40 mm
Mjerna tehnika analogno
Materijal Plemeniti čelik, INOX
sve dijelove kaljeno
Pakiranje Etui
Vrsta proizvoda Univerzalno pomično mjerilo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 410251 150
EAN / GTIN 4059192001582
Broj proizvođača 4100650

Opis

Izvedba:

Skala za očitavanje mat kromirana bez odsjaja.
Precizna skala izrazitog kontrasta.
S zaustavnim vijkom s gornje strane.
Mjerne površine fino lepane.
Bez podjele na cole.

Dodatni pribor:

Tablica navoja br. 412180 za stražnju stranu mikrometra.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu