{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | ISO 13385 | |
Mjerno područje | 0 mm - 300 mm | |
Očitavanje | 0,05 mm | |
Očitavanje | mm / inči | |
Podjela | 1/20 mm | |
Podjela | 1/128 col | |
Odstupanje mjerenja E MPE | ±0,05 mm | |
Blokada | Zaustavni vijak s gornje strane | |
Duljina kraka | 64 mm | |
Mjerna tehnika | analogno | |
Materijal | Plemeniti čelik, INOX | |
sve dijelove | kaljeno | |
Pakiranje | Etui | |
Vrsta proizvoda | Univerzalno pomično mjerilo |
Broj artikla | 410100 300 | |
EAN / GTIN | 4062406122157 | |
Broj proizvođača | 410100 300 |