Prostirka VAC-MAT 0

Artikl br.: 385040 0
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    10,81 € / Piece
  • od 10 Piece
    9,01 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
1.062 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Duljina 300 mm
širina 200 mm
Visina 2,5 mm
Boja narančasto
Tvrdoća standard
Vrsta proizvoda Vakuumska prostirka

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 385040 0
EAN / GTIN 2050002038912
Broj proizvođača 100247

Opis

Izvedba:

Ovisno o upotrebi višestruko primjenjive.
VAC-MAT prostirke do 40 °C primjenjive bez ograničenja.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu