Vodena pumpa WR1

Artikl br.: 385025 WR1
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za > 8 tjedana
0 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Duljina 463 mm
širina 432 mm
Visina 602 mm
Usisna snaga 25 m3/h
Napon motora 400 V
Snaga motora 0,83 kW
Težina 45,5 kg
Vrsta proizvoda Generatori vakuuma

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 385025 WR1
EAN / GTIN 2050001785244
Broj proizvođača 93801

Opis

Izvedba:

  • Rashladno sredstvo dodaje se u protok pogonskog sredstva vodene pumpe.
  • Vraćanje viška tekućine do stroja za alate.
  • Nije potreban dodatan separator tekućine.

Upotreba:

Upotreba vakuumskih steznih ploča i sustava.

Opseg isporuke:

Vakuumsko crijevo dugačko 2m, 3/2 ventil s ručnom polugom s odzračivanjem, barometar.