Magnet za podizanje tereta MaxX, maks. nosivost: 125kg

Artikl br.: 382001 125
Price per 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
12 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

maks. nosivost (kg) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

maksimalan ⌀ okrugli 300 mm
maksimalna duljina, ravna 1.000 mm
minimalna debljina stjenke materijala, ravni 20 mm
minimalna debljina stjenke materijala, okrugli 10 mm
Dimenzija A 69 mm
Dimenzija B 118 mm
Dimenzija C 79 mm
Dimenzija D 79 mm
Dimenzija E 66 mm
Dimenzija F 133 mm
Dimenzija G 30 mm
maksimalni nosivi teret ravan 125 kg
maksimalni nosivi teret okrugli 50 kg
Težina 3,5 kg
Vrsta proizvoda Magnet za podizanje tereta

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 382001 125
EAN / GTIN 2050001944030
Broj proizvođača MAXX125
Manufacturer Tecnomagnete GmbH, Ohmstraße 4, 63225 LANGEN, Deutschland, www.mag-tecnomagnete.com

Opis

Izvedba:

Kompaktna i robusna konstrukcija s neodimskim permanentnim magnetima. Magnetska rasipanja sprječavaju se zahvaljujući principu „neutralne krune” te se sprječavaju neželjene privlačne sile prema susjednim teretima. Osnovno tijelo oblikovano od jednog bloka bez varnih niti jamči konstantnu učinkovitost. Zasun blokira polugu i na taj način sprječava nenamjerno oslobađanje tereta. Certificirana izdržljivost.

Upotreba:

Sigurno rukovanje i transportiranje plosnatih i oblih materijala s 3-strukim osiguranjem.

Napomena:

S okretnom ušicom za dizalicu.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu