Trajna elektronska magnetna stezna ploča UniPower 508UP

Artikl br.: 382000 508UP
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
5 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Duljina 790 mm
širina 480 mm
Visina 51 mm
Broj polova 40
Podjela polova 62 mm
Težina 150 kg
maksimalna sila stezanja 241 kN
Opskrba energijom Mrežni pogon
Vrsta proizvoda Magnet stezne ploče

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 382000 508UP
EAN / GTIN 2050001777713
Broj proizvođača QX508UP

Opis

Izvedba:

  • Inovativna i patentirana monoblok konstrukcija za maksimalnu krutost i pouzdanost.
  • Brzo povezivanje za električne priključke.
  • Navojne čahure na svakom polu od čvrstog materijala.
  • Otporne zahvaljujući monoblok konstrukciji i korištenju integriranih polnih ploča.

Prednost:

  • Obrada bez vibracija štedi alate i strojeve.
  • 5-osna obrada bez ometajućih kontura.
  • Potpuna iskoristivost pokreta.
  • Minimalno vrijeme opremanja.
  • Neosjetljivo na nestanak struje.
  • Brzo i precizno čeono paralelno glodanjen.
  • Ravnomjerno stezanje na čitavoj površini.
  • Niska visina ugradnje.
  • Visoke sile držanja.
  • Jednostavno i brzo pozicioniranje obradaka.

Upotreba:

Primjena u izradi kalupa i alata ili strojarstvu.

Opseg isporuke:

Uključujući kontrolni ST200FA s 5-pinskim utikačem za upravljanje magnetska stezna ploča-om.

Dodatni pribor:

Produžetak za polove br. 382010.

Napomena:

Garnitura za postavljanje radi upravljanja više elektro-permanentnih magnetnih steznih ploča isporučivo na upit!
Strujni kabel se isporučuje bez priključnog utikača. Mrežni priključak 400 V / 50 Hz.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu