Neodym-magnetni stezni blok, duljina: 140mm

Artikl br.: 380870 140
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
4 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

duljina (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Duljina 140 mm
širina 70 mm
Visina 51 mm
Tolerancija visina +0,5 / -2 mm
Visina magnetskog polja 4 mm
Težina 3 kg
Nazivna snaga pridržavanja 180 N/cm2
Vrsta proizvoda Magnet stezne ploče

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 380870 140
EAN / GTIN 4045197311313
Broj proizvođača 242.05-ND100-MS

Opis

Izvedba:

  • Izuzetno velika sila stezanja zahvaljujući posebno razvijenom postupku.
  • Čvrsto kućište od čelika s prekidačem ON-OFF na prednjoj strani.
  • Letvica od 2 mm izrađena od mjedi / 4 mm od čelika.
  • Neodym sustav magneta.

Upotreba:

  • Za obratke kod kojih je teško izvršiti stezanje, poput Ferrotic-a, tvrdog metala s primjesom kobalta.
  • Za erodiranje i brušenje.

Napomena:

Ispravljači dostupni opcionalno za sve sustave stezanja s nultom točkom GARANT Zeroclamp koji postoje na tržištu (Partool, 3R, Mecatool, Erowa itd.).Molimo vas da prilikom narudžbe navedete odgovarajuće podatke.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu