Tesla metar mjerni uređaj za mjerenje magnetizma 1

Artikl br.: 380865 1
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
73 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Mjerno područje statičkih polja 0 mT - 1.500 mT
    Mjerno područje dinamičkih polja 0 mT - 750 mT
    Točnost mjerenja ± 5%
    Radna temperatura 0 °C - 40 °C
    Opskrba energijom na bateriju
    Broj sadržanih baterija 4
    Tip baterije Mignon, AA
    Vrsta proizvoda Mjerač magnetskog polja

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 380865 1
    EAN / GTIN 4045197954565
    Broj proizvođača 380865 1

    Opis

    Izvedba:

    • Lagana i kompaktna izvedba. Kućište zaštićeno od prljavštine.
    • Automatski odabir područja mjerenja. Prikaz prema odabiru u Tesli ili Gaussu.
    • Statična i dinamična mjerenja.
    • Prikaz magnetskog pola sjever / jug. Postavka nulte točke.

    Upotreba:

    Za mjerenje ostataka remanencije, gustoće magnetskog toka i raspodjela polja na magnetskim steznim pločama.

    Opseg isporuke:

    Uključena kožna torba i 4 x AA baterije.

    Napomena:

    U slučaju istrošenosti senzor br. 380866 vel. 1 može se jednostavno ponovno naručiti i zamijeniti.