{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Veličina aktivne zone | 150×95 mm | |
Dubina prodiranja | 40 mm | |
Težina | 2,2 kg | |
Mrežni napon | 220 V; 240 V | |
Mrežna frekvencija | 50 Hz | |
Razred učinkovitosti demagnetizacije (DMC) | + | |
Opskrba energijom | Mrežni pogon | |
Vrsta proizvoda | Uređaj za demagnetiziranje |
Broj artikla | 380863 HD2 | |
EAN / GTIN | 2050001743770 | |
Broj proizvođača | 890.70-HD2 |