{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Duljina ploče polova | 250 mm | |
Širina magneta na ploči | 305 mm | |
Duljina kućišta | 260 mm | |
Širina kućišta | 315 mm | |
Visina kućišta | 137 mm | |
maks. širina obratka | 305 mm | |
Dubina prodiranja | 75 mm | |
Prihvat snaga | 990 W | |
Težina | 36,5 kg | |
Razred učinkovitosti demagnetizacije (DMC) | +++ | |
Opskrba energijom | Mrežni pogon | |
Klasa zaštite | IP 21 | |
Vrijeme uključivanja | 100 % | |
Vrsta proizvoda | Uređaj za demagnetiziranje |
Broj artikla | 380862 300 | |
EAN / GTIN | 4045197886224 | |
Broj proizvođača | 380862 300 |