{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Duljina ploče polova | 250 mm | |
Širina magneta na ploči | 150 mm | |
širina | 180 mm | |
Visina | 87 mm | |
Dubina prodiranja | 50 mm | |
Prihvat snaga | 920 W | |
Težina | 11 kg | |
Razred učinkovitosti demagnetizacije (DMC) | ++ | |
Opskrba energijom | Mrežni pogon | |
Klasa zaštite | IP 20 | |
Vrijeme uključivanja | 100 % | |
Vrsta proizvoda | Uređaj za demagnetiziranje |
Broj artikla | 380861 250 | |
EAN / GTIN | 2050001717641 | |
Broj proizvođača | 890.02-250 |