Stezna letvica 2,8 mm

Artikl br.: 380825 2,8
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

visina B (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Duljina A 150 mm
C 43 mm
B 2,8 mm
Vrsta proizvoda Stega za stezanje na stolu

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 380825 2,8
EAN / GTIN 2050001855206
Broj proizvođača 248.40-150X2,8

Opis

Izvedba:

  • Od feromagnetskog metala.
  • Uzdužna strana s amortizacijskom letvicom, koja prilikom uključivanja magneta pritišće obradak na kontaktnu površinu (učinak povlačenja).
  • Isporuka se odvija u parovima.

Upotreba:

Za sigurno stezanje nemagnetskih materijala na magnetima.

Opseg isporuke:

Uključuje graničnik za izratke (osim vel. 4).

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu