Lamelni blok (pojedinačan, nemagnetski), tip: 1

Artikl br.: 380820 1
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
5 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Duljina 65 mm
širina 60 mm
Visina 40 mm
Izvedba Prizma
Smjer polova poprečno
Težina 0,8 kg
Vrsta proizvoda Blok lamela

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 380820 1
EAN / GTIN 4045197310965
Broj proizvođača 248.60-65X60X40-QP

Opis

Izvedba:

  • Spoj čelika i mjedi.
  • Dužinski i poprečni raspored polova. Ravno ili s prizmom.
  • Lamele od mjedi 1 mm / čelika 3 mm, zalijepljene bez vlačnog sidra.
  • Sami lamelni blokovi nisu magnetski.
  • Tolerancija visine ± 0,5 mm.

Upotreba:

  • Samo u kombinaciji s magnetskim steznim pločama za
    obradu nepravilnih obradaka.
  • U blokove je moguće postaviti bilo koju vrstu profila.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu