Stezna glava s trajnim magnetima, fina podjela polova MH202

Artikl br.: 380815 MH202
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Tip MH202
    Duljina A 100 mm
    Širina B 50 mm
    Ukupna visina C 50 mm
    Visina magnetskog polja 6 mm
    Trošenje pločice s polovima 14 mm
    Podjela polova 4 mm
    maksimalno odstupanje kuta 5 stupanj
    Težina 1,7 kg
    Nazivna snaga pridržavanja 80 N/cm2
    Vrsta proizvoda Magnet stezne ploče

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 380815 MH202
    EAN / GTIN 2050001854278
    Broj proizvođača 242.01-MH202

    Opis

    Izvedba:

    Tri magnetske stezne površine.

    Upotreba:

    Za profiliranje i obradu malih obradaka poput žigova itd.

    Napomena:

    Trajni magnet, ne može se pomicati.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu