{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ glave | 250 mm | |
Visina | 57 mm | |
Tolerancija visina | 0 / -1 mm | |
⌀ kružnice | 232 mm | |
⌀ navoja | 4×M8 | |
Visina magnetskog polja | 10 mm | |
Težina | 20 kg | |
Nazivna snaga pridržavanja | 150 N/cm2 | |
Trošenje pločice s polovima | 6 mm | |
⌀ dijelaza centriranje | 200 mm | |
Dubina centriranja | 4 mm | |
Podjela paralelnih polova | 12+3 mm | |
moguće bušenje pomoću centrirajućeg svrdla J | 25×20 mm | |
Vrsta proizvoda | Magnetna stezna glava |
Broj artikla | 380777 250 | |
EAN / GTIN | 2050001944412 | |
Broj proizvođača | 244.11-250 |