{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Duljina ploče polova | 300 mm | |
širina | 150 mm | |
Visina | 51 mm | |
Tolerancija visina | +0,5 / -2 mm | |
Visina magnetskog polja | 6 mm | |
Trošenje pločice s polovima | 8 mm | |
Težina | 19,7 kg | |
Nazivna snaga pridržavanja | 80 N/cm2 | |
Vrsta proizvoda | Magnet stezne ploče |
Broj artikla | 380500 300 | |
EAN / GTIN | 4045197310699 | |
Broj proizvođača | 243.01-300X150 |