Trajni magnet, poprečna podjela polova, duljina D (L): 280mm

Artikl br.: 380040 280
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
4 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

duljina D (L) (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Duljina ploče polova 280 mm
Širina B 280 mm
Visina H 68,5 mm
Dimenzija D 220 mm
Visina magnetskog polja 6 mm
Trošenje pločice s polovima 6 mm
Težina 29 kg
Nazivna snaga pridržavanja 130 N/cm2
Vrsta proizvoda Magnet stezne ploče

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 380040 280
EAN / GTIN 4045197781765
Broj proizvođača 380040 280

Opis

Izvedba:

  • Aluminijsko kućište prikladno za nadogradnju ili ugradnju.
  • Sa tri strane nalaze se letvice za apsorpciju udaraca.
  • 2 prekidača.
  • Glodan utor za ručku.
  • Uključuje 4 ZeroClamp provrta rastera 200mm.
  • Lamele od mjedi 3mm / čelika 12mm.

2 kontaktne točke za dva magnetska polja;
Kod većih obradaka koji se protežu preko cijelog magnetskog polja potrebno je uključiti obje stezne jedinice.

Prednost:

Moguće stezanje dva obratka na jednoj paleti i moguće djelomično postavljanje (kroz 2 kontaktne točke).

Upotreba:

Za stezanje srednje velikih i velikih obradaka kod brušenja, glodanja i erodiranja.

Opseg isporuke:

6-kutni nasadni ključ

Napomena:

Prikladni GARANT ZeroClamp povlačni vijak 360025 18M16 odnosno 18M16/138.
Pričvršćivanje palete obavlja se pomoću povlačnih vijaka ZeroClamp ili stezne vilice preko steznih utora na samoj radnoj plohi stroja.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu