Stega za stezanje na stolu s povlačnom ručkom, tip: 16/100

Artikl br.: 377152 16/100
Price per 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
3 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ rupe 16 mm
Izvedba kruto
Visina stezanja maks. 200 mm
Istovar 100 mm
Vrsta proizvoda Stezačica

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 377152 16/100
EAN / GTIN 4008158038698
Broj proizvođača TW16-20-10H
Manufacturer BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Opis

Izvedba:

Povlačna ručka za proporcionalno stezanje bez vibracija.

Prednost:

  • Mogućnost integracije na stol za varenje bez alata.
  • Varijabilna primjena i bezstupanjsko podešavanje.
  • Udobno, sigurno, precizno i individualno stezanje.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu