Tlačni vijak s navojem 6X35

Artikl br.: 377050 6X35
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
185 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Tip 6894
16 mm
visina tlačnog komada 12 mm
Veličina steznih vijaka M6×33 mm
Ukupna duljina 45 mm
Vrsta proizvoda Vijak

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 377050 6X35
EAN / GTIN 4020772099428
Broj proizvođača 99424

Opis

Izvedba:

  • Kaljen, pocinčani, kromiran, čvrstoća 8.8.
  • Vulkuniziran, na ulje otporan pritisni dio (bez silikona).

Upotreba:

Za zaštitu osjetljivih obradaka.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu