{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Tip | 6847G | |
Udaljenost između rupa e | 19 mm | |
Udaljenost između rupa f | 26 mm - 30 mm | |
⌀ rupe d | 5,4 mm | |
Put podešavanja stezne kukice c | 35 mm - 42 mm | |
Sila stezanja P (vlačna sila) | 2.000 N | |
Ukupna duljina L | 31 mm | |
Ukupna visina H | 34,5 mm | |
Ukupna širina | 40 mm | |
Vrsta proizvoda | Protudržač |
Broj artikla | 376750 1 | |
EAN / GTIN | 4020772094621 | |
Broj proizvođača | 94623 |